圧力排気弁

圧力排気弁 - Festo

Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 10000 l/min です周囲温度: -10 → 70 ℃ ハウジング材質:アルミ

仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2962アズワン品番65-8023-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66674687GRLA-M5-PK-3-B
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする