手袋(低発塵/指先ダブルコート) EA354GBシリーズ

手袋(低発塵/指先ダブルコート) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵/指先ダブルコート) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵/指先ダブルコート) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵/指先ダブルコート) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵/指先ダブルコート) EA354GBシリーズ - エスコ

傷つきやすい指先はダブルコーティングしているため、摩耗強度に優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを

仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):80●厚み:約0.7mm●カラー:本体/ホワイト 手首/ゴールド●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●入数:1双●用途:運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業などアズワン品番65-9252-14内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66674845EA354GB-112
オープン
330
363(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする