AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュ
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:2 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:1.47 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:5 x 10^5Operations●リリース力:0.29N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5314アズワン品番65-7840-68内容量1個