安全ベストLED F #0304シリーズ

安全ベストLED F #0304シリーズ - CUC(中国産業)安全ベストLED F #0304シリーズ - CUC(中国産業)

反射仕様とLEDで夜間や暗所での作業時に安全で最適。
作業員見守る必需品で安全向上!スタンダードで定番
夜間や暗所での作業時に視認性を高めるLEDライト付き安全ベスト。
前後に16個の赤色LEDを使用しているので、より高い視認性を得ることができます。
パッケ

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):675×590×5●商品重量(g):288●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):210×320×15●パッケージ重量(g):202●サイズ:F●色:黄色×黄色●原産国:中国アズワン品番65-8928-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66677548#0304-91-F
4,160
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする