中継用端子台 10極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり

中継用端子台 10極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、10 接続、73.8 mm 幅で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト

仕様●極数:10●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4030アズワン品番65-7735-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666779863069828
36,700
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする