ヒートシンク 長さ:98mm 幅:50mm 高さ:30mm

ヒートシンク 長さ:98mm 幅:50mm 高さ:30mm - LSIクーラー

ヒートシンク 30Fシリーズ

仕様●長さ:98mm●幅:50mm●高さ:30mm●寸法:98 x 50 x 30mm●コード番号:429-0724アズワン品番65-8070-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6667804730F98L50
1,650
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする