カスタム気圧計 BMシリーズ

カスタム気圧計 BMシリーズ - エンペックス気象計カスタム気圧計 BMシリーズ - エンペックス気象計カスタム気圧計 BMシリーズ - エンペックス気象計カスタム気圧計 BMシリーズ - エンペックス気象計カスタム気圧計 BMシリーズ - エンペックス気象計カスタム気圧計 BMシリーズ - エンペックス気象計

天然木を使用した卓上タイプの気圧計です。
電池を使わず計測をしますので、地球にやさしく、経済的です。
シンプルでクラシカルな文字盤と本体には暖かみのある天然木を使用しインテリア性も高い逸品となっています。
安心と信頼の日本製。卓上用です。

仕様●本体サイズ:約130×130×45mm●本体質量:約350g●外枠材質:天然木●電源:不要●製造:日本●気圧計精度:±2hPa(980~1020hPa)●設置:卓上●付属品:取扱説明書アズワン品番67-2184-99内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66678056BM-610
6,000
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする