軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 15mm

軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 15mm - 山洋電気

メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作

仕様●電源電圧:24 V dc●高さ:60mm●消費電力:1.44W●電流 Max:60mA●風量:14.1cfm●騒音レベル:32dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9253アズワン品番65-8074-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66678309109P0624H701
3,180
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする