曜日別特売

ルームガイド気圧計

ルームガイド気圧計 - エンペックス気象計ルームガイド気圧計 - エンペックス気象計ルームガイド気圧計 - エンペックス気象計ルームガイド気圧計 - エンペックス気象計ルームガイド気圧計 - エンペックス気象計

天然木を使用した卓上タイプの気圧計です。
気圧の変化を知ることで、これからの天候変化や台風の接近など気象観測の目安に適しています。近年では主に気圧の変化によって「頭が痛い」「古傷が痛む」「身体がダルい」など様々な体調変化が起こるとされている気象病対策の

仕様●本体サイズ:約147×140×40mm●本体質量:約400g●外枠材質:天然木●電源:不要●製造:日本●気圧計精度:±2hPa(980~1020hPa)●設置:卓上●付属品:取扱説明書アズワン品番67-2184-98内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66679368BM-745
6,000
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする