リミットスイッチIP20 プランジャ9007AO1

リミットスイッチIP20 プランジャ9007AO1 - TELEMECANIQUE SENSORS

9007MLヘビーデューティリミットスイッチ
Telemecanique 9007MLシリーズヘビーデューティ産業用リミットスイッチは、危険区域での使用に特化して設計されています。幅広いアクチュエータタイプの製品が用意されています。丈夫で信頼性の高いハウジングに収められ、比類の

仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●回路:SPDT-DB●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP20●電流 Max:15A●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:ねじ●シリーズ:9007●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:21.08mm●幅:26.16mm●コード番号:125-8454アズワン品番65-7836-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666797099007AO1
13,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする