曜日別特売

タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール 1袋 5個入

タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール 1袋 5個入 - Alps Electric

Alps THTタクトスイッチ - SKHHシリーズ
AlpsのSKHHシリーズタクタイル/タクトスイッチは、SPSTスナップ式スイッチで、低電流(定格電流50 mA @ 12 V dc)で使用します。 このタクトスイッチは、シャープで確実な操作感を実現します。 低接触抵抗と高接触信頼性を確保し、幅

仕様●接点構成:SPST-NO●末端様式:スルーホール●アクチュエータ長さ:6mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:ボタン●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:0.98 N●コード番号:119-1955アズワン品番65-7839-98内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66679754SKHHAN
350
349
384(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする