曜日別特売

スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 3140 x 46 x 3000mm 1袋 6個入

スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 3140 x 46 x 3000mm 1袋 6個入 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブル

仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:フィードユニット●材質:アルミニウム●幅:3.14 m●高さ:46mm●寸法:3140 x 46 x 3000mm●シリーズ:KBA●コード番号:219-8850アズワン品番65-7462-26内容量1袋(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66682204KBA25ED2305W
241,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする