ヨツギ
オーバーグローブ YS-103-35シリーズ
合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
低圧発砲手袋の保護で使用。
仕様
●サイズ:大●全長(cm):23.0●厚さ(mm):0.8●適合手袋:低圧発泡手袋FX、低圧発泡手袋●非耐電性(このカバーに耐電性はなく、電気を通します。)●材質/仕上:人工皮革●ポリエステル●原産国:日本●コード番号:365-6807
アズワン品番
67-2332-95
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66682895
YS-103-35-03
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください