ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 銀 PP 1巻 25m入

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 銀 PP 1巻 25m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HF、RoHS(2022年10月現在)
塗布用工具
Helawrap保護チューブ
Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。
主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざま

仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:8mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:9mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:0.75mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9003アズワン品番65-7456-38内容量1巻(25m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66683674161-64103 HWPP8-PP-SR
15,000
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする