ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydom

Sensata / Crydom DR67 は、DIN レール 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。このファンを内蔵しているため、コンパクトな設計を維持しながら、非常に高い定格を実現できます。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A で

仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:75 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0896 アズワン品番65-8073-64 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66683690 DR6760A75RP
121,000
119,800
131,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする