飛散防止シート QWSシリーズ

飛散防止シート QWSシリーズ - サンコーマーク工業

貼ってはがせる飛散防止ステッカーです。
地震や災害時の衝撃でガラスが割れても破片が飛び散りにくいです。
食器棚や屋内のガラスにも適しています。
平常時は可愛いデザインが目隠しにもなり、A4サイズにカットされているので、使い易くなっています。
フィル

仕様●柄:きのこ●材質:ステッカー面/ポリエステル、インキ・粘着剤/アクリル系樹脂、リケイ紙/ポリエステル●サイズ:A4サイズ(21×29.7cm)●厚み:50μm●重さ:10g●適用箇所:食器棚のガラス、室内のガラス、鏡など●※壁紙クロスなど凹凸のある場所には貼れません。アズワン品番8-341-04内容量1枚
注意
※壁紙クロスなど凹凸のある場所には貼れません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66684715QWS-540
800
769
846(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする