曜日別特売

スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入

スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

スパイラルケーブルバインディング SBPAV0
ポリアミド 6 V0 ( PA6V0 )によるケーブル結束。優れた柔軟性を実現します。 自動車産業、制御盤、配線キャビネットに推奨されます。 高レベルの機械的保護を必要とするケーブルの配線と固定に最適です。 バインディングの色:

仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:1.6mm●色:黒●内径:1.5mm●材質:PA 6●最大バンドル直径:8mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:0.4mm●長さ:30m●シリーズ:SBPAV0●コード番号:519-620アズワン品番65-7478-55内容量1巻(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66684785161-44000 SBPAV01.5-PA6V0-BK
14,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする