ロックアセンブリ

ロックアセンブリ Ringfeder

Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation
Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.

仕様●ロッキングブッシュタイプ:ロックキングアセンブリ●外径:55mm●長さ:27.5mm●シリーズ:RfN 7012●コード番号:188-3183 アズワン品番65-8040-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66684898 7012 - 30x55
17,800
16,980
18,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする