曜日別特売

複動シリンダ RAシリーズ ボア:40mm ストローク:200mm

複動シリンダ RAシリーズ ボア:40mm ストローク:200mm - NORGREN

IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive クッションシステム( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなっています 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを

仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0261アズワン品番65-7955-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66687129RA/802040/M/200
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする