曜日別特売

フルイダイザー

フルイダイザー - Solimar Pneumaticsフルイダイザー - Solimar Pneumaticsフルイダイザー - Solimar Pneumatics

フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。
シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。
エアーON時には、エアー圧力によりデ

仕様●サイズ:約106mm●材質:ステム/ステンレス、ワッシャナット/SS、ディスク/シリコン●シリコンディスク色:青●エアー圧力(Mpa):0.15●適正風量(L/sec):8~19●I.D.:1/2"NPT(14)●O.D.:3/4"NPT(14)●取付穴(mm):Φ27●重量:310gアズワン品番65-9541-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666886174404
17,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする