オプトカプラとソリッドステートリレーは、低電圧電源ネットワークでは提供されない信号処理ネットワークで使用するように設計されています。ソリッドステートリレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、出力電圧範囲: 0 → 48 V dc、連続通電電流: 0.1 A、黄色のステータス
仕様●最大負荷電流:0.1 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:16.8 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●最大ターンオン時間:<lteq>100 μs●リレータイプ:ソリッドステートリレー●高さ:81mm●コード番号:180-3046アズワン品番65-8070-90内容量1個