曜日別特売

空圧センサ

空圧センサ - Festo

Festo 圧力センサ SDE5-D10-NF-Q6-V-K (ケーブル付き)です。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL )))。CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合しています 測定変数

仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:空気●接続:ケーブル●コード番号:202-3267アズワン品番65-8029-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66689475SDE5-D10-NF-Q6-V-K
26,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする