曜日別特売

スナップバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6PRV11-1シリーズ

スナップバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6PRV11-1シリーズ - Thermo Fisher Scientificスナップバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6PRV11-1シリーズ - Thermo Fisher Scientificスナップバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6PRV11-1シリーズ - Thermo Fisher Scientificスナップバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6PRV11-1シリーズ - Thermo Fisher Scientific

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。
クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。
微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。
最高レベルでサンプルの安全性と完全性を

仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 3アズワン品番67-2989-25内容量1ケース(10セット×100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666898346PRV11-1PT
41,000
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする