曜日別特売

AC100V アドブルー用IBCコンテナポンプ 電動式

AC100V アドブルー用IBCコンテナポンプ 電動式 - エスコAC100V アドブルー用IBCコンテナポンプ 電動式 - エスコAC100V アドブルー用IBCコンテナポンプ 電動式 - エスコAC100V アドブルー用IBCコンテナポンプ 電動式 - エスコ

IBCコンテナ用
給油ノズルはガンタイプです。
PSE(電気用品安全法)適合品
サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止) ※ブレーカーを押すことで復旧します
軽量でコンパクト
※IBCコンテナは別売です。

仕様●用途:IBCコンテナに入ったアドブルーの小分けに●吐出量:30L/min●電源:AC100V●適用:アドブルー●ホース長:3m●吐出口:Φ25mm●コード長:2.9m●重量:3.1kg●ホース材質:強化PVC●最大押上揚程:5m●全長:1446mmアズワン品番65-9340-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66689868EA990YE-11
オープン
146,900
161,590(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする