PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻

PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻 - 中興化成工業

通気性と撥水性を併せもっています。
耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。
微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。
各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。

仕様●サイズ:100mm×100m●厚さ:0.1mm●材質:PTFE●気孔率:65%●通気度:18sec●耐水度:120kPaアズワン品番65-9966-74内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66690437-
400,000
389,800
428,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする