イクリプスmini詰め替え滅菌ローバインディングチップ

イクリプスmini詰め替え滅菌ローバインディングチップ - ラブコンイクリプスmini詰め替え滅菌ローバインディングチップ - ラブコン

従来のチップとは異なる樹脂で製造されたチップで非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしません。
コーティング剤や添加剤は用いていません。
厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。

仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:49.66mm●材質:ラック/ポリプロピレン●HumanDNA Free/Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free/Protease Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●電子線滅菌済●入数:96本×5段×10パック/箱アズワン品番65-9146-07内容量1箱(10パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666905341065-255
35,300
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする