曜日別特売

ドアマイクロスイッチ 1箱 500個入

ドアマイクロスイッチ 1箱 500個入 - BULGIN

Bulgin 3100 シリーズの冷蔵庫ドアスイッチは、従来の冷蔵庫や冷凍庫の用途に最適であるだけでなく、さまざまなドア用途でも使用できます。Terminal 1,2,3 を使用します。防滴 アクチュエータを選択可能

仕様●アクチュエータタイプ:レベル●接点構成:SPDT●コンタクト定格電流:5 A●末端様式:クイックコネクト●コンタクト材質:真鍮製●ケースの材質:ポリアミド●IP保護等級:IP44●コード番号:204-8159アズワン品番65-7808-52内容量1箱(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66690568E3111AAAAB
548,000
539,800
593,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする