曜日別特売

ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS - ABB
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9632アズワン品番65-8067-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666912252CDL210001R1060 PS1/60
6,110
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする