浅香工業
木製 クサビ 樫
鍬等のクサビとしてご利用下さい
クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です
仕様
●全長:約100mm●幅:約30mm●厚さ:約12mm●材質●▼天然木●重量:6g●製造国:日本
アズワン品番
65-8910-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66692704
#97770
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください