窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ

窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ - アズワン

窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。
電気絶縁性が高く軽量です。

仕様●サイズ(mm):30×30×3●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃アズワン品番67-2986-61内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66693560-
15,700
15,600
17,160(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする