曜日別特売

エアシリンダ RM/92100/Mシリーズ ボア:100mm ストローク:30mm

エアシリンダ RM/92100/Mシリーズ ボア:100mm ストローク:30mm - NORGREN

IMI Norgren RM /92100 / M/30 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 30 mm、シリンダ径は 100 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準

仕様●ストローク:30mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92100/M●コード番号:220-4067アズワン品番65-7909-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66694174RM/92100/M/30
197,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする