曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:500 V dc シャ-シ取付

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:500 V dc シャ-シ取付 - CARLO GAVAZZI

Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC

仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:10 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:500 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8617アズワン品番65-8078-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66695276RM1D500D10
20,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする