曜日別特売

端子台 スクリュー 1袋 50個入

端子台 スクリュー 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

特に低プロファイル設計の Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フラット設置型分配器での配線に適しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実

仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 8 AWG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA: 0.2 to 10mm2●モデル番号:UTI 6-PE/L/N●コード番号:201-4852アズワン品番65-7741-74内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666956353076041
80,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする