エクセルエンジニアリング
わかーる9000ポータブル受信機
ベッドから起き上がった時にアラーム音かバイブレーションでお知らせします。
920mHz帯の周波数(LoRa)を利用しているため、中継器不要で長距離通信が可能です。
仕様
●仕様:ポータブル受信機●★入数:1個●無線到達距離:1~2km(直線見通し)100~300m(屋内)●材質:ABS樹脂●サイズ:60×91×20mm●電源:ACアダプターまたはリチウムイオン充電池 ※いずれも付属●報知機能:音・バイブレーター●警報音量:大・小●受信チャンネル:100●無線仕様:周波数:920MHz帯 特定小電力●重量:68g●付属品:ストラップ、ベルトクリップ
アズワン品番
7-6499-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66696019
RH-9000PRX
¥
63,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください