曜日別特売

直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズ

直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズ - エスコ

※フィルターは付属しておりません。

仕様●捕集効率:80%以上(100分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:100Pa以下●国家検定合格:TN365号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:100分以上●重量:44g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)アズワン品番65-9284-31内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66698259EA800MX-111
オープン
350
385(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする