曜日別特売

2段式端子台 クイックコネクト QTTCBシリーズ 17.5A 1袋 50個入

2段式端子台 クイックコネクト QTTCBシリーズ 17.5A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは

仕様●色:青●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●シリーズ:QTTCB●結線方法:クイックコネクト●定格電圧:500 V●モデル番号:QTTCB 1,5 BU●コード番号:201-4227アズワン品番65-7747-53内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666986003205129
51,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする