マイク/楽器用ケーブル 3芯

マイク/楽器用ケーブル 3芯 VAN DAMME

Van Damme Tour Grade Classic XKE Microphone ケーブルは、柔軟性、耐久性、ノイズレス動作、優れた操作特性を兼ね備えています。映画 / レコーディングスタジオ、ハイストリートミュージックショップ、プロフェッショナルツーリング用途、教育分野で使用されています。緊密

仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:3●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6.35mm●長さ:100m●外被色:燈●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8488 アズワン品番65-7449-61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66699765 268042030100
55,300
54,980
60,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする