曜日別特売

手動バルブ

手動バルブ - Festo

Festo MS シリーズ空圧ソフトスタートバルブは、2/2 方バルブ機能を備えており、ゆっくり加圧して排気装置を測定します。ピストンシート設計構造を採用しています。エグゾースト - エア機能:スロットル可能 作動タイプ:空圧 組み立て位置:任意

仕様●機能:2/2●メーカーシリーズ:MS●コード番号:203-5946アズワン品番65-7989-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66700027MS12-DL-G
90,300
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする