[充電式] 作業灯/LED マグネット付

[充電式] 作業灯/LED マグネット付 - エスコ[充電式] 作業灯/LED マグネット付 - エスコ[充電式] 作業灯/LED マグネット付 - エスコ[充電式] 作業灯/LED マグネット付 - エスコ

マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。
仕事用、アウトドアに適しています。

仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:700lm●連続点灯:6時間●重量:2.2kg●電球:LED球180個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約8時間●作業灯サイズ:235×137×245(H)mm●付属品:ACアダプター(コード長/2m)、マグネット×3個●防雨構造(IP44)●屋外用●充電式でどこでも使えるLEDライトバッテリー容量(Ah)6.6アズワン品番65-9285-76内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66701400EA814EC-22
オープン
24,300
26,730(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする