曜日別特売

空圧作動バルブ アングルシート

空圧作動バルブ アングルシート - Festo

Festo VZXA シリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置 G ねじを備えています。作動タイプ:空圧アセンブリポジション:任意の取り付け type=line installation Line connect

仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:G●ねじサイズ 2:1インチ●最大使用圧力:16 bar●コード番号:203-7008アズワン品番65-7978-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66701549VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-M1-H3B1T-50-16
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする