ソリッドステートリレー

ソリッドステートリレー - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールです
これらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ

仕様●コイル電圧:5V dc●入力電圧 Max:5V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:EMG 10-OV- 5DC/24DC/1●高さ:75mm●コード番号:801-8611アズワン品番65-8070-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667017072944203
21,500
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする