曜日別特売

ゴム板(丸) EA997XCシリーズ

ゴム板(丸) EA997XCシリーズ - エスコ
仕様●サイズ(mm):Φ70●厚み(mm):2●材質:天然ゴム●カラー:黒●丸型アズワン品番65-9342-93内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66701820EA997XC-69
オープン
80
88(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする