曜日別特売

掛け金/留め金 スチール 155 x 45mm 穴径12.5mm

掛け金/留め金 スチール 155 x 45mm 穴径12.5mm - ABUS

ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金は攻撃から保護するためのヒンジ付きピンを備えています。コーナーや角度の周辺での使用に最適です。特長と利点防食 隠しねじ 長さは 155 mm です ステープル穴の直径は 12.5 mm です 南京錠との併用に対応 幅は 4

仕様●材質:スチール●寸法:155 x 45mm●主要な穴径:12.5mm●長さ:155mm●幅:45mm●コード番号:205-0221アズワン品番65-7962-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66702030XR0110 155
7,440
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする