曜日別特売

マイク/楽器用ケーブル 5芯

マイク/楽器用ケーブル 5芯 - VAN DAMME

Van Damme Tour Grade Classic XKE 緑色 Starquad マイクケーブルは、電子的干渉の高い場所における個々のマイクレベルアナログオーディオ信号用に指定されています。外部ブロードキャストマイク及び EMI 及び RFI の影響を受ける可能性がある場所で使用されるマイクに最適で

仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:5●断面積:0.19 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:緑●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8486アズワン品番65-7452-70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66702170268034050100-
69,00068,980
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
69425496268034050100【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
69,00068,980
53,980
アウトレット
59,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする