エアソレノイドバルブ VLシリーズ

エアソレノイドバルブ VLシリーズ - Festo

Festo 空圧バルブには、5/2 方向機能と空圧で作動し、スプリングリターンが付いています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。幅は 54 mm で、0.9 → 16 bar までの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は 2300 l/min です周囲温

仕様●メーカーシリーズ:VLシリーズ●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1435アズワン品番65-8021-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66702276VL-5/2-D-2-FR-C
43,400
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする