温度測定トランデューサ

温度測定トランデューサ - フエニックス・コンタクト

Ex i temperature transducer: converts signals from resistance temperature detectors installed in the Ex area and transmits a 0/4 - 20 mA signal to a load in the safe area
Freely programmable
3-way isolation, SIL, screw connection, standard configur

仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:0 → 50 kΩ, -200 → +850℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2305アズワン品番65-8091-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667023461050222
63,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする