曜日別特売

リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ

リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ - 富士通

FBR56/FBR560シリーズ
FBR56シリーズリレーは,12V系車載電装用品に対応した小形高容量リレーです 耐通電性,耐熱性の向上により小形ながら30Aの通電が可能です コイル消費電力のアップに対応するため,コイル線材の耐熱性を約1.3倍に向上させてます

仕様●コイル電圧:12V dc●コイル抵抗:170 Ω●接点構成:DPDT●スイッチング電流:40A●最大スイッチング電圧 DC:16V dc●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:20mm●コード番号:353-115アズワン品番65-8095-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66703274FBR562ND12-Y
1,640
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする