曜日別特売

DIN レール端子台 スクリュー UBAL 50 BKシリーズ 145A 1袋 20個入

DIN レール端子台 スクリュー UBAL 50 BKシリーズ 145A 1袋 20個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 50 mm 2、ワイヤサイズ 1/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 145 A で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル

仕様●色:黒●適合電線サイズ:1/0 awg●レベル数:1●シリーズ:UBAL 50 BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:50mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4312アズワン品番65-7605-47内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667041751086469
65,000
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする