曜日別特売

ラムダ エリートタッチ

ラムダ エリートタッチ - コーニング

Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:8●チップタイプ:300μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:30-300μL●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3962-79内容量1ケース(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667047176060
96,100
95,980
105,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする