曜日別特売

車線分離標 ポールコーンCITY R 接着タイプ PCCTRシリーズ

車線分離標 ポールコーンCITY R 接着タイプ PCCTRシリーズ - セキスイ車線分離標 ポールコーンCITY R 接着タイプ PCCTRシリーズ - セキスイ車線分離標 ポールコーンCITY R 接着タイプ PCCTRシリーズ - セキスイ車線分離標 ポールコーンCITY R 接着タイプ PCCTRシリーズ - セキスイ車線分離標 ポールコーンCITY R 接着タイプ PCCTRシリーズ - セキスイ

交通の少ない箇所向けタイプです。
本体部の補修が可能です。
幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。
本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
【用途】
工場場内、駐車場などの誘導に

仕様●材質:キャップ/特殊ウレタン樹脂、本体/特殊ウレタン樹脂、反射材/フレキシブルプリズム反射シート、ベース部/ASA樹脂●サイズ(mm):幅140×高さ1000×全幅160●本体色:赤●ベース:140mm×160mm●ポール:Φ80mmアズワン品番65-8896-78内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66704988PCCTR-100RW-N
20,200
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする